Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tischzubehör
>
Tischwäsche
>
Tischtuch
>
Artikel
Tischdecke Prato eckig; 130x130 cm (BxL); grün; quadratisch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9216-10014361
Hersteller:
ERWIN M.
Herst.-Nr.:
10014361
EAN/GTIN:
4099671033307
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke
Tischdecke Prato eckig; 130x130 cm (BxL); grün; quadratisch
Tischdecke Prato eckigDie Mitteldecke und Tischdecke Prato eckig besticht mit ihrer dezenten Raffinesse. Das leicht glänzende Pünktchen-Dessin ist ein Hingucker, lenkt die Aufmerksamkeit Ihrer Gäste aber nicht von dem ab, worauf es ankommt: den kulinarischen Kreationen Ihrer Küche. Die klassische Musterung ist gefällig und fügt sich in beinahe jedes Ambiente wunderbar ein. Die Vollzwirn-Damast-Tischwäsche in bester Gastronomiequalität ist äußerst robust und langlebig.* eckige Stofftischdecke mit Pünktchen-Dessin mit sanftem Glanz* strapazierfähige Vollzwirn-Damast-Tischwäsche* langlebig und pflegeleicht – perfekt für den Gastro-Alltag geeignet* in mehreren klaren Farben erhältlich* Sondergrößen und Einstickungen auf Anfrage möglich* als Meterware verfügbar* aus 50% Baumwolle und 50% Polyester* bei 95 °C maschinenwaschbar, chlor-echt, trocknergeeignet* Gewicht ca. 210 g/m²Die quadratische Damast-Tischdecke Prato bewährt sich im Gastronomiebetrieb als Tischwäsche oder MItteldecke für jeden Tag ebenso wie als Grundlage festlich gedeckter Tische bei besonderen Anlässen. Das Pünktchen-Dessin des Tischtuchs sorgt in Kombination mit dem zurückhaltenden Glanzeffekt für eine elegante Optik, die keineswegs langweilig anmutet.
Produktnummer: 121182 , SKU: 10014361
... >
Textilien
>
Tischwäsche
>
Mitteldecken
... >
Textilien
>
Tischwäsche
>
Tischdecken
Weitere Suchbegriffe:
Wachstuchtischdecke
,
tischdecke grün
,
tischdecke
,
tischdecke 130 cm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,56*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen