Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meterware Maiva; 280 cm (B); hellrot


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Meterware Maiva; 280 cm (B); hellrot
Meterware Maiva; 280 cm (B); hellrot
Meterware Maiva; 280 cm (B); hellrot
Artikel-Nr.:
     9216-10068711
Hersteller:
     ERWIN M.
Herst.-Nr.:
     10068711
EAN/GTIN:
     4099671078124
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke

Meterware Maiva; 280 cm (B); hellrot

Meterware Maiva

Die Meterware Maiva ist quasi universell einsetzbar und punktet mit ihrer attraktiven Leinenoptik und ihrem angenehmen, festen Griff. Die Tischwäsche der Maiva-Serie ist ausgesprochen robust, langlebig und dazu noch pflegeleicht – ideal für den täglichen Einsatz in der Gastronomie. Die Tischtücher sind dank Fleckschutz leicht zu reinigen, bügelleicht und trocknen schnell, so dass sie nach der Wäsche schnell wieder auf den Tisch kommen können. Die Meterware eignet sich optimal, um lange Tafeln und Tische ungewöhnlicher Abmessungen einzudecken.

* Meterware der Tischwäsche-Serie Maiva
* Leinentischtuch mit toller Struktur und festem Griff
* strapazierfähig, langlebig
* sehr pflegeleicht: bügelarm und schnell trocknend
* mit Fleckenschutz
* gut zu kombinieren mit den Tischdecken, Servietten und Tischläufern der Serie
* in vielen tollen Farben erhältlich
* aus 70% Polyester und 30% Leinen
* waschbar bei 60 °C, chlor-echt und trocknergeeignet
* Gewicht ca. 280 g/qm

Dank ihrer hochwertigen Fleckenschutzausrüstung können sich Verunreinigungen nicht tief im Gewebe der Meterware Maiva festsetzen, was insbesondere bei Leinen ein wichtiger Mehrwert ist. Als Gastro-Tischwäsche bewährt sich die Polyester-Leinen-Tischdecke Tag für Tag aufs Neue. Die große Farbauswahl eröffnet Ihnen zudem zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten mit anderer Tischwäsche und Produkten der Maiva-Serie. Produktnummer: 115530 , SKU: 10068711
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 40,74*
€ 48,48
pro Meter
ab 2 Meter
€ 40,03*
€ 47,64
pro Meter
ab 5 Meter
€ 38,02*
€ 45,24
pro Meter
ab 10 Meter
€ 37,11*
€ 44,16
pro Meter
ab 20 Meter
€ 36,54*
€ 43,48
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 29,30*
€ 34,87
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.