Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Untertasse
>
Espressountertasse
>
Artikel
Espresso-Untertasse Base; 12.5 cm (Ø); weiß; rund; 6 Stk/Pck
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9216-10082971
Hersteller:
Vega
Herst.-Nr.:
10082971
EAN/GTIN:
4099671086044
Suchbegriffe:
Espresso-Untere
Espresso-Untertasse
Espressountere
Espressountertasse
Espresso-Untertasse Base; 12.5 cm (Ø); weiß; rund; 6 Stück / Packung
Weiße Espresso-Untertasse aus Porzellan. Schlichte, zeitlose Form. Spülmaschinenfest und mikrowellengeeignet.
Produktnummer: 104784 , SKU: 10082971
... >
Geschirr
>
Tassen
>
Espressotassen
... >
Lager 9216
>
Geschirr
>
Kaffeegeschirr
... >
Geschirr
>
Tassen
>
Untertassen
Weitere Suchbegriffe:
Mocca-Untere
,
Mocca-Untertasse
,
Moccauntere
,
Moccauntertasse
,
Unter-Tasse
,
Untertasse
,
untertasse vega
,
espresso untere
,
untertasse 13 cm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,15*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,35834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,21*
€ 14,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,34*
€ 13,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,00*
€ 13,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,45*
€ 12,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,08*
€ 12,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,15*
€ 9,70
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen