Herrenhose Malte; Kleidergröße 48; schwarz
53 % Polyester, 43 % Wolle, 4 % Elasthan. 30°-Schonwäsche. Hochwertige, elegante Herrenhose mit Bügelfalte aus knitterfreiem, hautfreundlichen Material. Im Rückenteil hat sie zwei Gesäßtaschen mit Pattenklappe und Knopf, seitlich verfügt sie über Einschubtaschen, am Bund befinden sich Gürtelschlaufen. Bequemer, gerader Schnitt mit leicht zulaufendem Bein. Innenbeinlänge: 85 cm in Gr 50
Produktnummer: 102177 , SKU: 10083772