Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herrenslipper Joe II mit Stahlkappe; Schuhgröße 47; schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herrenslipper Joe II mit Stahlkappe; Schuhgröße 47; schwarz
Herrenslipper Joe II mit Stahlkappe; Schuhgröße 47; schwarz
Artikel-Nr.:
     9216-20031496
Hersteller:
     AWC
Herst.-Nr.:
     20031496
EAN/GTIN:
     4051536003306
Suchbegriffe:
Herren-Halbschuhe
Herrenhalbschuhe
Herrenschuhe
herrenschuhe größe 47

Herrenslipper Joe II mit Stahlkappe; Schuhgröße 47; schwarz

Obermaterial: pflegeleichte, atmungsaktive Mikrofaser/100% Polyester, Innen: feuchtigkeitsabsorbierendes, schnell trocknendes KLIMAX-Innenfutter, PU-Laufsohle. Die rutschhemmende Spezialsohle bietet optimale Bodenhaftung auf feuchten und rutschigen Böden, wirkt antistatisch und ist resistent gegen Öle und Fette. Mit Stahlkappe, geprüft nach Norm EN ISO 20345:2011 (S2 SRC). Belastbarkeit Stahlkappe 200 Joule. Baumustergeprüft für orthopädische Einlagen. Für Damen und Herren. Farbe schwarz. Produktnummer: 122227 , SKU: 20031496
Weitere Suchbegriffe: herren halbschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 60,16*
€ 71,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,02*
€ 71,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,70*
€ 68,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,12*
€ 66,78
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,97*
€ 64,22
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,78*
€ 54,48
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.