Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herrenweste Lenn; Kleidergröße L; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herrenweste Lenn; Kleidergröße L; schwarz
Herrenweste Lenn; Kleidergröße L; schwarz
Herrenweste Lenn; Kleidergröße L; schwarz
Herrenweste Lenn; Kleidergröße L; schwarz
Herrenweste Lenn; Kleidergröße L; schwarz
Herrenweste Lenn; Kleidergröße L; schwarz
Artikel-Nr.:
     9216-30010339
Hersteller:
     JOBELINE
Herst.-Nr.:
     30010339
EAN/GTIN:
     4099671123473
Suchbegriffe:
Herrenweste
Kellner-Weste
Kellnerweste
kellnerweste herren schwarz

Herrenweste Lenn; Kleidergröße L; schwarz

Ein praktisches und modisches Highlight: Mit der Herrenweste Lenn ist Ihr Personal immer gut gekleidet. Die schwarze Weste mit Cord-Einsatz an den Schultern eignet sich wunderbar als Kleidungsstück im Handel und Verkauf oder im Service – auch an kühleren Tagen im Außenbereich. Die Weste für Herren ist leicht tailliert geschnitten und hat einen Zwei-Wege-Reißverschluss. Eine Aufhängeschlaufe, eine Brusttasche mit Klettverschluss und zwei mit Druckknöpfen verschließbare Bauchtaschen bieten Platz für wichtige Utensilien.

* schwarze, gerade geschnittene Herrenweste mit Cord-Einsatz an den Schultern
* mit Zwei-Wege-Reißverschluss, Aufhängeschlaufe, Brusttasche mit Klettverschluss und zwei mit Druckknöpfen verschließbaren Bauchtaschen
* robust und pflegeleicht
* in mehreren Größen erhältlich
* Material Weste: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle; Material Cord: 100% Baumwolle
* 40°-Wäsche, bügelleicht
* Rückenlänge: 70 cm bei Gr. 50

Die Herrenweste Lenn ist robust und pflegeleicht und damit hervorragend geeignet für den Einsatz in der Gastronomie oder im Handel und Verkauf. Sie besteht aus einem Polyester-Baumwoll-Mischgewebe, der Cord-Einsatz ist zu 100% aus Baumwolle gefertigt. Die Weste kann bei 40 °C in der Waschmaschine gewaschen werden und ist bügelleicht – so ist sie schnell wieder einsatzbereit. Produktnummer: 120153 , SKU: 30010339
Weitere Suchbegriffe: herrenweste l, kellner weste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.