Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meterware Den Haag Seersucker; 160 cm (B); sand


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Meterware Den Haag Seersucker; 160 cm (B); sand
Meterware Den Haag Seersucker; 160 cm (B); sand
Artikel-Nr.:
     9216-30014522
Hersteller:
     ERWIN M.
Herst.-Nr.:
     30014522
EAN/GTIN:
     4099671129666
Suchbegriffe:
Meterware Tischwäsche
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle

Meterware Den Haag Seersucker; 160 cm (B); sand

100 % Baumwolle. Gewicht ca. 140 g/m².

Pflegeleicht, bügelfrei und strapazierfähig: Wegen dieser Eigenschaften ist Seersucker so beliebt in der Hotellerie. Den Haag besticht mit einem gewebten Streifen-Dessin. Der praktische Hotelverschluss erleichtert das Beziehen. Maximale Rollenlänge beträgt 30 Meter und kann auf Ihr Wunschmaß zugeschnitten werden.
Thread Count (TC) -Fadendichte: 110 Fäden je Inch
Webart: Seersucker Produktnummer: 120340 , SKU: 30014522
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,59*
€ 12,60
pro Meter
ab 2 Meter
€ 10,29*
€ 12,25
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,61*
€ 11,44
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,26*
€ 11,02
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,92*
€ 10,61
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,88*
€ 8,19
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.