Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meterware Konstanz; 140 cm (B); steingrau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Meterware Konstanz; 140 cm (B); steingrau
Meterware Konstanz; 140 cm (B); steingrau
Meterware Konstanz; 140 cm (B); steingrau
Meterware Konstanz; 140 cm (B); steingrau
Artikel-Nr.:
     9216-30017777
Hersteller:
     ERWIN M.
Herst.-Nr.:
     30017777
EAN/GTIN:
     4099671131034
Suchbegriffe:
Meterware Tischwäsche
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle

Meterware Konstanz; 140 cm (B); steingrau

52 % Polyester, 48 % Baumwolle. Gewicht ca. 190 g/m².

Klassische Outdoor-Tischwäsche mit einer Acrylact-Oberflächenversiegelung. Dadurch fleckabweisend und feucht abwischbar. Die Tischwäsche hat eine gute Lichtechtheit. Strapazierfähig, pflegeleicht. Maximale Rollenlänge beträgt 30 Meter und kann auf Ihr Wunschmaß zugeschnitten werden. Produktnummer: 122045 , SKU: 30017777
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 21,81*
€ 25,95
pro Meter
ab 2 Meter
€ 21,66*
€ 25,78
pro Meter
ab 5 Meter
€ 20,59*
€ 24,50
pro Meter
ab 10 Meter
€ 19,72*
€ 23,47
pro Meter
ab 20 Meter
€ 19,50*
€ 23,21
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 15,47*
€ 18,41
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.