Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Bar-Artikel
>
Gastronomie-Gläser
>
Sektgläser
>
Sektkelch
>
Artikel
Sektglas Surina; 210ml, 5.2x23.5 cm (ØxH); transparent; 6 Stk/Pck
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9216-30026398
Hersteller:
Vega
Herst.-Nr.:
30026398
EAN/GTIN:
4099671141903
Suchbegriffe:
Champagnerkelch
Champagnertulpe
Schaumweinkelch
Schaumweintulpe
Sektglas Surina; 210ml, 5.2x23.5 cm (ØxH); transparent; 6 Stück / Packung
Modernes Sektglas aus hochwertigem Kristallglas, das sich in viele Stilrichtungen einfügt. Mit VEGA Duo Protect für eine höhere Bruchfestigkeit gegenüber herkömmlichem Glas: 37,5% höhere Widerstandfähigkeit des Mundrands. 105% höhere Widerstandsfähigkeit an den Glasseiten. 140% mehr Winderstand am Stiel, sodass der Stiel beim Polieren des Glases nicht so schnell abbricht. Extrem kratzfest. Ultratransparent mit erhöhter Lichtdurchlässigkeit – zeigt die Farbnuancen des Weins perfekt. Klangverstärkt für einen besseren Klang beim Anstoßen. Auf Wunsch bedruckbar. Feiner Mundrand! 5 Jahre Nachkauf! Lebensmittelecht! Spülmaschinenfest!
Produktnummer: 124549 , SKU: 30026398
... >
Lager 9216
>
Gläser
>
Kristallgläser
... >
Lager 9216
>
Gläser
>
Sektgläser
Weitere Suchbegriffe:
Sektkelch
,
Sekttulpe
,
champagnerkelch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 15,83*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,63834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,96*
€ 26,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,89*
€ 26,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,42*
€ 24,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,81*
€ 23,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,39*
€ 23,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,83*
€ 18,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen