Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meterware Galia; 200 cm (B); hellgrau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Meterware Galia; 200 cm (B); hellgrau
Meterware Galia; 200 cm (B); hellgrau
Meterware Galia; 200 cm (B); hellgrau
Artikel-Nr.:
     9216-30026958
Hersteller:
     ERWIN M.
Herst.-Nr.:
     30026958
EAN/GTIN:
     4099671145345
Suchbegriffe:
Meterware Tischwäsche
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle

Meterware Galia; 200 cm (B); hellgrau

Tischdecke Galia quadratisch
Sie wünschen ein romantisches und zugleich zurückhaltend-edles Ambiente für Ihre Gasträume? Dann ist die Tischdecke Galia quadratisch genau das Richtige für Sie. Die hochwertige Leinentischdecke verfügt über eine edle matte Leinen-Optik und dekorative Hohlsaumstickerei, die durch einen aufwendig konfektionierten Kuvertsaum abgerundet wird. Auf Wunsch können Sie die unifarbene Leinentischwäsche mit individueller Einstickung versehen lassen und dem strapazierfähigen Tischtuch damit noch mehr Charakter verleihen.
* quadratische Tischdecke und Mitteldecke aus Leinengewebe
* mit edler Hohlsaumstickerei, mit Kuvertsaum abgerundet
* perfekter Kombi-Partner für viele Tischwäsche-Serie
* in vielen modernen Farben erhältlich
* Individualisierung durch Einstickung möglich
* in verschiedenen Größen lieferbar
* strapazierfähiges Mischgewebe aus 54% Baumwolle und 46% Leinen
* im Normalwaschgang maschinenwaschbar bis 40 °C
Das Leinentischtuch verleiht Ihren Räumen ein elegantes Flair, das Ihre Gäste sicher zu schätzen wissen. Die Tischdecke Galia ist passend für den angesagten Vintage-Look und zugleich ein absoluter Klassiker, denn hochwertiges Leinengewebe kommt nie aus der Mode. Ergänzen Sie die Tischwäsche durch andere Produkte aus der Galia-Serie für ein perfekt abgerundetes Ambiente. Die strapazierfähige Gartentischdecke mit Leinen ist bei bis zu 40 °C maschinenwaschbar und bekommt durch das Waschen eine angenehm weiche Haptik. Produktnummer: 124727 , SKU: 30026958
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 14,34*
€ 17,06
pro Meter
ab 2 Meter
€ 14,13*
€ 16,81
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,58*
€ 16,16
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,98*
€ 15,45
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,53*
€ 14,91
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,92*
€ 11,80
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.