Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Trainer Pro mit Alukappe; Schuhgröße 36; schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsschuh Trainer Pro mit Alukappe; Schuhgröße 36; schwarz
Sicherheitsschuh Trainer Pro mit Alukappe; Schuhgröße 36; schwarz
Sicherheitsschuh Trainer Pro mit Alukappe; Schuhgröße 36; schwarz
Sicherheitsschuh Trainer Pro mit Alukappe; Schuhgröße 36; schwarz
Sicherheitsschuh Trainer Pro mit Alukappe; Schuhgröße 36; schwarz
Sicherheitsschuh Trainer Pro mit Alukappe; Schuhgröße 36; schwarz
Sicherheitsschuh Trainer Pro mit Alukappe; Schuhgröße 36; schwarz
Artikel-Nr.:
     9216-30052113
Hersteller:
     JOBELINE
Herst.-Nr.:
     30052113
EAN/GTIN:
     4099671190239
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Sicherheitsschuh Trainer Pro mit Alukappe; Schuhgröße 36; schwarz

Obermaterial: 100 % Leder, Innenfutter: 100 % Ziegenleder.
Schwarzer Sicherheitsschuh aus Wildleder für Damen und Herren. Mit Alu-Sicherheitskappe, entspricht der Sicherheitsklasse S2 (Norm EN ISO 20345:2011). Wasserabweisend, mit Lederfutter für ein optimales Fußklima und herausnehmbarer, waschbarer Innensohle von OrthoLite® zur optimalen Unterstützung des Fußgewölbes. Die rutschhemmende EVA-Sohle mit Gummi-Laufsohle entspricht dem SRC-Standard. Sie bietet optimale Bodenhaftung auf feuchten und rutschigen Böden, wirkt antistatisch und ist resistent gegen Öle und Fette. Lieferung inkl. Schuhlöffel, Schuhbeutel und zusätzlichem Paar Schnürsenkel in Schwarz. Produktnummer: 127187 , SKU: 30052113
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,77*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 113,30*
€ 134,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 112,44*
€ 133,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 103,64*
€ 123,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 100,54*
€ 119,64
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,77*
€ 104,45
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.