Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh Performance ohne Alukappe; Schuhgröße 45; weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Berufsschuh Performance ohne Alukappe; Schuhgröße 45; weiß
Berufsschuh Performance ohne Alukappe; Schuhgröße 45; weiß
Berufsschuh Performance ohne Alukappe; Schuhgröße 45; weiß
Berufsschuh Performance ohne Alukappe; Schuhgröße 45; weiß
Berufsschuh Performance ohne Alukappe; Schuhgröße 45; weiß
Berufsschuh Performance ohne Alukappe; Schuhgröße 45; weiß
Berufsschuh Performance ohne Alukappe; Schuhgröße 45; weiß
Artikel-Nr.:
     9216-30052204
Hersteller:
     JOBELINE
Herst.-Nr.:
     30052204
EAN/GTIN:
     4099671191052
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Berufsschuh Performance ohne Alukappe; Schuhgröße 45; weiß

Obermaterial: 100 % Leder, Innenfutter: 100 % Ziegenleder.
Berufsschuh aus Leder für Damen und Herren im Sneaker-Look. Entspricht der Norm EN ISO 20347:2012. Wasserabweisend, mit reflektierenden Schnürsenkeln und Lederfutter für ein optimales Fußklima. Herausnehmbare, waschbare Innensohle von OrthoLite® zur optimalen Unterstützung des Fußgewölbes. Die rutschhemmende Gummisohle mit EVA-Kern für mehr Komfort entspricht dem SRC-Standard. Sie bietet optimale Bodenhaftung auf feuchten und rutschigen Böden, wirkt antistatisch und ist resistent gegen Öle und Fette. In Schwarz oder Weiß erhältlich. Lieferung inkl. Schuhlöffel, Schuhbeutel, Sohlenreiniger und zusätzlichem Paar Schnürsenkel in Schwarz bzw. Weiß. Produktnummer: 127180 , SKU: 30052204
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,37*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 98,07*
€ 116,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,92*
€ 115,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 95,64*
€ 113,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,55*
€ 111,32
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,37*
€ 93,26
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.