Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh Trainer ohne Alukappe; Schuhgröße 37; schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Berufsschuh Trainer ohne Alukappe; Schuhgröße 37; schwarz
Berufsschuh Trainer ohne Alukappe; Schuhgröße 37; schwarz
Berufsschuh Trainer ohne Alukappe; Schuhgröße 37; schwarz
Berufsschuh Trainer ohne Alukappe; Schuhgröße 37; schwarz
Berufsschuh Trainer ohne Alukappe; Schuhgröße 37; schwarz
Berufsschuh Trainer ohne Alukappe; Schuhgröße 37; schwarz
Berufsschuh Trainer ohne Alukappe; Schuhgröße 37; schwarz
Artikel-Nr.:
     9216-30052233
Hersteller:
     JOBELINE
Herst.-Nr.:
     30052233
EAN/GTIN:
     4099671191304
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Berufsschuh Trainer ohne Alukappe; Schuhgröße 37; schwarz

Obermaterial: 100 % Leder, Innenfutter: 100 % Ziegenleder.
Schwarzer Berufsschuh aus Wildleder für Damen und Herren. Entspricht der Sicherheitsklasse O2 (Norm EN ISO 20347:2012). Wasserabweisend, mit Lederfutter für ein optimales Fußklima und herausnehmbarer, waschbarer Innensohle von OrthoLite® zur optimalen Unterstützung des Fußgewölbes. Die rutschhemmende EVA-Sohle mit Gummi-Laufsohle entspricht dem SRC-Standard. Sie bietet optimale Bodenhaftung auf feuchten und rutschigen Böden, wirkt antistatisch und ist resistent gegen Öle und Fette. Lieferung inkl. Schuhlöffel, Schuhbeutel und zusätzlichem Paar Schnürsenkel in Schwarz. Produktnummer: 127186 , SKU: 30052233
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,10*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 104,05*
€ 123,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 103,24*
€ 122,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 102,04*
€ 121,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 100,47*
€ 119,56
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,10*
€ 98,89
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.