Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damenkochhose Avito; Kleidergröße 54; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damenkochhose Avito; Kleidergröße 54; schwarz
Damenkochhose Avito; Kleidergröße 54; schwarz
Damenkochhose Avito; Kleidergröße 54; schwarz
Damenkochhose Avito; Kleidergröße 54; schwarz
Damenkochhose Avito; Kleidergröße 54; schwarz
Artikel-Nr.:
     9216-30053424
Hersteller:
     JOBELINE
Herst.-Nr.:
     30053424
EAN/GTIN:
     4099671195111
Suchbegriffe:
Bäckerhose
Kochhose
bäckerhose schwarz
bäckerhose

Damenkochhose Avito; Kleidergröße 54; schwarz

65 % Polyester, 35 % Baumwolle. 245 g/m². 60°-Wäsche.
Klassische, komfortable Damenkochhose aus hautfreundlichem, schmutzresistentem Material. Rückenteil mit einer Gesäßtasche und bequemen Dehnbund, seitlich mit zwei runden Einschubtaschen und am rechten Oberschenkel mit Thermometertasche. Am Bund befinden sich Gürtelschlaufen.Gerader Schnitt mit hohem Bund.
Innenbeinlänge: 80 cm in Gr 36. Produktnummer: 117518 , SKU: 30053424
Weitere Suchbegriffe: kochhose gr 54
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.