Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlvitrine Natchez Melamin schwarz 1/1; Größe GN 1/1, 57.5x37x27.7 cm (LxBxH);


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Kühlvitrine Natchez Melamin schwarz 1/1; Größe GN 1/1, 57.5x37x27.7 cm (LxBxH);
Kühlvitrine Natchez Melamin schwarz 1/1; Größe GN 1/1, 57.5x37x27.7 cm (LxBxH);
Artikel-Nr.:
     9216-30067121
Hersteller:
     Vega
Herst.-Nr.:
     30067121
EAN/GTIN:
     4099671200594
Suchbegriffe:
Kühl-Vitrine
Kühltheke
Kühlvitrine
Mehrzweckvitrine

Kühlvitrine Natchez Melamin schwarz 1/1; Größe GN 1/1, 57.5x37x27.7 cm (LxBxH); vintage weiß/transparent/schwarz; rechteckig

Kühlvitrine bestehend aus der Grundbox flach in Massivholz, einer Basisschale aus hochwertigem Kunststoff mit einer Hitzebeständigkeit bis 70 °C, dem passenden Kühlakku aus Polyethylen, der schwarzen, stapelbaren, stoß- und bruchfesten Präsentationsplatte aus Melamin im GN-Maß (Einsatzbereich: -30 °C bis +70 °C) und der bruchsicheren Rolltophaube Sturgis aus hochwertigem Tritan (Bisphenol A -frei) mit rutschfester Anschlagsgummierung für leises Öffnen und Schließen. Die Präsentationsplatte ist spülmaschinenfest, alle anderen Teile nicht. Produktnummer: 128103 , SKU: 30067121
Weitere Suchbegriffe: kühl vitrine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 288,26*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 357,24*
€ 425,12
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 354,97*
€ 422,41
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 334,37*
€ 397,90
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 327,09*
€ 389,24
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 288,26*
€ 343,03
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.