Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlvitrine Portland 10 cm Melamin weiß 2 x 1/2; Größe GN 1/1, 55.4x35.2x29.9 cm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Kühlvitrine Portland 10 cm Melamin weiß 2 x 1/2; Größe GN 1/1, 55.4x35.2x29.9 cm
Kühlvitrine Portland 10 cm Melamin weiß 2 x 1/2; Größe GN 1/1, 55.4x35.2x29.9 cm
Artikel-Nr.:
     9216-30067171
Hersteller:
     Vega
Herst.-Nr.:
     30067171
EAN/GTIN:
     4099671200921
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

Kühlvitrine Portland 10 cm Melamin weiß 2 x 1/2; Größe GN 1/1, 55.4x35.2x29.9 cm (LxBxH); anthrazit/transparent/weiß; rechteckig

Kühlvitrine besteht aus der stapelbaren Grundbox hoch aus pulverbeschichtetem Stahl, einer Basisschale aus hochwertigem Kunststoff mit einer Hitzebeständigkeit bis 70 °C, dem passenden Kühlakku aus Polyethylen, 2x dem weißen, 10 cm tiefen, stapelbaren, stoß- und bruchfesten GN-Behälter 1/2 aus Melamin (Einsatzbereich: -30 °C bis +70 °C) und der bruchsicheren Rolltophaube Sturgis aus hochwertigem Tritan (Bisphenol A -frei) mit rutschfester Anschlagsgummierung für leises Öffnen und Schließen. Der GN-Behälter ist spülmaschinenfest, alle anderen Teile nicht. Produktnummer: 128250 , SKU: 30067171
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 277,69*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 341,76*
€ 406,69
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 339,71*
€ 404,25
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 320,21*
€ 381,05
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 313,56*
€ 373,14
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 277,69*
€ 330,45
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.