Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlvitrine Portland 10 cm Melamin schwarz 2 x 1/2; Größe GN 1/1, 55.4x35.2x29.9


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Kühlvitrine Portland 10 cm Melamin schwarz 2 x 1/2; Größe GN 1/1, 55.4x35.2x29.9
Kühlvitrine Portland 10 cm Melamin schwarz 2 x 1/2; Größe GN 1/1, 55.4x35.2x29.9
Artikel-Nr.:
     9216-30067180
Hersteller:
     Vega
Herst.-Nr.:
     30067180
EAN/GTIN:
     4099671200983
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

Kühlvitrine Portland 10 cm Melamin schwarz 2 x 1/2; Größe GN 1/1, 55.4x35.2x29.9 cm (LxBxH); anthrazit/transparent/weiß; rechteckig

Kühlvitrine besteht aus der stapelbaren Grundbox hoch aus pulverbeschichtetem Stahl, einer Basisschale aus hochwertigem Kunststoff mit einer Hitzebeständigkeit bis 70 °C, dem passenden Kühlakku aus Polyethylen, 2x dem schwarzen, 10 cm tiefen, stapelbaren, stoß- und bruchfesten GN-Behälter 1/2 aus Melamin (Einsatzbereich: -30 °C bis +70 °C) und der bruchsicheren Rolltophaube Sturgis aus hochwertigem Tritan (Bisphenol A -frei) mit rutschfester Anschlagsgummierung für leises Öffnen und Schließen. Der GN-Behälter ist spülmaschinenfest, alle anderen Teile nicht. Produktnummer: 128253 , SKU: 30067180
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 307,21*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 374,87*
€ 446,10
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 368,00*
€ 437,92
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 350,66*
€ 417,29
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 341,81*
€ 406,75
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 307,21*
€ 365,58
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.