Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlvitrine Fundale weiß Melamin schwarz 1/1; Größe GN 1/1, 63x42.5x27.4 cm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Kühlvitrine Fundale weiß Melamin schwarz 1/1; Größe GN 1/1, 63x42.5x27.4 cm
Kühlvitrine Fundale weiß Melamin schwarz 1/1; Größe GN 1/1, 63x42.5x27.4 cm
Artikel-Nr.:
     9216-30067231
Hersteller:
     Vega
Herst.-Nr.:
     30067231
EAN/GTIN:
     4099671201348
Suchbegriffe:
Kühl-Vitrine
Kühltheke
Kühlvitrine
Mehrzweckvitrine

Kühlvitrine Fundale weiß Melamin schwarz 1/1; Größe GN 1/1, 63x42.5x27.4 cm (LxBxH); weiß/transparent/schwarz; rechteckig

Kühlvitrine besteht aus hochwertigem, gebürstetem Edelstahl 18/10 mit weißer Laminatblende, einer Basisschale aus hochwertigem Kunststoff mit einer Hitzebeständigkeit bis 70 °C, dem passenden Kühlakku aus Polyethylen, der schwarzen, stapelbaren, stoß- und bruchfesten Präsentationsplatte aus Melamin im GN-Maß (Einsatzbereich: -30 °C bis +70 °C) und der bruchsicheren Rolltophaube Sturgis aus hochwertigem Tritan (Bisphenol A -frei) mit rutschfester Anschlagsgummierung für leises Öffnen und Schließen. Die Präsentationsplatte ist spülmaschinenfest, alle anderen Teile nicht. Produktnummer: 128175 , SKU: 30067231
Weitere Suchbegriffe: kühl vitrine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 359,98*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 438,08*
€ 521,32
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 427,18*
€ 508,34
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 410,57*
€ 488,58
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 397,79*
€ 473,37
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 359,98*
€ 428,38
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.