Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlvitrine Fundale weiß 6,5 cm Melamin weiß 2 x 1/2; Größe GN 1/1, 63x42.5x33.9


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Kühlvitrine Fundale weiß 6,5 cm Melamin weiß 2 x 1/2; Größe GN 1/1, 63x42.5x33.9
Kühlvitrine Fundale weiß 6,5 cm Melamin weiß 2 x 1/2; Größe GN 1/1, 63x42.5x33.9
Artikel-Nr.:
     9216-30067282
Hersteller:
     Vega
Herst.-Nr.:
     30067282
EAN/GTIN:
     4099671201843
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

Kühlvitrine Fundale weiß 6,5 cm Melamin weiß 2 x 1/2; Größe GN 1/1, 63x42.5x33.9 cm (LxBxH); weiß/transparent; rechteckig

Kühlvitrine besteht aus hochwertigem, gebürstetem Edelstahl 18/10 mit weißer Laminatblende, einer Basisschale aus hochwertigem Kunststoff mit einer Hitzebeständigkeit bis 70 °C, dem passenden Kühlakku aus Polyethylen, 2x dem weißen, 6,5 cm tiefen, stapelbaren, stoß- und bruchfesten GN-Behälter 1/2 aus Melamin (Einsatzbereich: -30 °C bis +70 °C) und der bruchsicheren Rolltophaube Sturgis aus hochwertigem Tritan (Bisphenol A -frei) mit rutschfester Anschlagsgummierung für leises Öffnen und Schließen. Der GN-Behälter ist spülmaschinenfest, alle anderen Teile nicht. Produktnummer: 128180 , SKU: 30067282
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 348,93*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 426,53*
€ 507,57
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 420,74*
€ 500,68
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 396,33*
€ 471,63
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 384,15*
€ 457,14
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 348,93*
€ 415,23
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.