Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlvitrine Fundale weiß 6,5 cm Melamin schwarz 3 x 1/3; Größe GN 1/1,


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Kühlvitrine Fundale weiß 6,5 cm Melamin schwarz 3 x 1/3; Größe GN 1/1,
Kühlvitrine Fundale weiß 6,5 cm Melamin schwarz 3 x 1/3; Größe GN 1/1,
Artikel-Nr.:
     9216-30067283
Hersteller:
     Vega
Herst.-Nr.:
     30067283
EAN/GTIN:
     4099671201850
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

Kühlvitrine Fundale weiß 6,5 cm Melamin schwarz 3 x 1/3; Größe GN 1/1, 63x42.5x27.4 cm (LxBxH); weiß/transparent; rechteckig

Kühlvitrine besteht aus hochwertigem, gebürstetem Edelstahl 18/10 mit weißer Laminatblende, einer Basisschale aus hochwertigem Kunststoff mit einer Hitzebeständigkeit bis 70 °C, dem passenden Kühlakku aus Polyethylen, 3x dem schwarzen, 6,5 cm tiefen, stapelbaren, stoß- und bruchfesten GN-Behälter 1/3 aus Melamin (Einsatzbereich: -30 °C bis +70 °C) und der bruchsicheren Rolltophaube Sturgis aus hochwertigem Tritan (Bisphenol A -frei) mit rutschfester Anschlagsgummierung für leises Öffnen und Schließen. Der GN-Behälter ist spülmaschinenfest, alle anderen Teile nicht. Produktnummer: 128184 , SKU: 30067283
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 368,10*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 450,76*
€ 536,40
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 446,52*
€ 531,36
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 419,58*
€ 499,30
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 406,77*
€ 484,06
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 368,10*
€ 438,04
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.