Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Softshelljacke Mika; Kleidergröße 2XL; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen-Softshelljacke Mika; Kleidergröße 2XL; grau
Damen-Softshelljacke Mika; Kleidergröße 2XL; grau
Damen-Softshelljacke Mika; Kleidergröße 2XL; grau
Damen-Softshelljacke Mika; Kleidergröße 2XL; grau
Damen-Softshelljacke Mika; Kleidergröße 2XL; grau
Damen-Softshelljacke Mika; Kleidergröße 2XL; grau
Artikel-Nr.:
     9216-30106925
Hersteller:
     Printer Active Wear
Herst.-Nr.:
     30106925
EAN/GTIN:
     4099671212023
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke

Damen-Softshelljacke Mika; Kleidergröße 2XL; grau

Obermaterial: 94 % Polyester, 6 % Elasthan. Futter: 100 % Polyester. 280 g/m². 40°-Wäsche.
Pflegeleichte und atmungsaktive Softshelljacke für Damen. Mit Stehkragen, 2 äußeren seitlichen Eingrifftaschen mit Reißverschlüssen, 3 innenliegenden Einschubtaschen aus Mesh, eine davon mit Reißverschluss verschließbar. Ärmel mit Klettverschluss einstellbar, sowie Bundweite durch Kordelzug mit Stopper. Leicht taillierte Form mit Reisverschluss vorne mittig und weichem, wärmenden Fleece im Innenfutter. Pflegeleicht, schnell trocknend, bügelfrei.
Rückenlänge: 65 cm in Gr. S Produktnummer: 164027 , SKU: 30106925
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.