Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herren-Softshelljacke Mika; Kleidergröße S; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herren-Softshelljacke Mika; Kleidergröße S; schwarz
Herren-Softshelljacke Mika; Kleidergröße S; schwarz
Herren-Softshelljacke Mika; Kleidergröße S; schwarz
Herren-Softshelljacke Mika; Kleidergröße S; schwarz
Herren-Softshelljacke Mika; Kleidergröße S; schwarz
Artikel-Nr.:
     9216-30107028
Hersteller:
     Printer Active Wear
Herst.-Nr.:
     30107028
EAN/GTIN:
     4099671212726
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke

Herren-Softshelljacke Mika; Kleidergröße S; schwarz

Obermaterial: 94 % Polyester, 6 % Elasthan. Futter: 100 % Polyester. 280 g/m². 40°-Wäsche.
Pflegeleichte und atmungsaktive Softshelljacke für Herren. Mit Stehkragen, 2 äußeren seitlichen Eingrifftaschen mit Reißverschlüssen, 3 innenliegenden Einschubtaschen aus Mesh, eine davon mit Reißverschluss verschließbar. Ärmel mit Klettverschluss einstellbar, sowie Bundweite durch Kordelzug mit Stopper. Leicht taillierte Form mit Reisverschluss vorne mittig und weichem, wärmenden Fleece im Innenfutter. Pflegeleicht, schnell trocknend, bügelfrei.
Rückenlänge: 76 cm in Gr. M Produktnummer: 164025 , SKU: 30107028
Weitere Suchbegriffe: Softshelljacke, soft shell jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,93*
€ 120,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,94*
€ 115,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,23*
€ 112,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.