| |
|
| Artikel-Nr.: 9216-30107210 Herst.-Nr.: 30107210 EAN/GTIN: 8591199714189 |
| |
|
| | |
| Pappteller Party rund; 18 cm (Ø); weiß; rund; 100 Stück / Packung Flacher, runder Pappteller aus 100 % Papierfasern hergestellt, welche aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz entstehen. Dieser Artikel ist zu 100 % biologisch abbaubar, somit für unsere Umwelt unbedenklich. Für den Umgang mit Lebensmittel bestens geeignet und auch kurzeitig (max. 5 Minuten) in der Mikrowelle einsetzbar. Der empfohlene Temperaturbereich liegt zwischen -40 °C und +180 °C. Produktnummer: 164146 , SKU: 30107210 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzteller, Imbiss-Teller, Imbissteller, Palmblattteller, Zuckerrohrteller, Papp-Teller, Pappteller, Party-Einweggeschirr, Party-Geschirrset, Partygeschirr, einwegteller pappe, einweg teller, einwegteller rund |
| | |
| |