Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Hosen
>
Damenhose
>
Artikel
Damensweatpant Sora; Kleidergröße XS; grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9216-30109312
Hersteller:
JOBELINE
Herst.-Nr.:
30109312
EAN/GTIN:
4099671223012
Suchbegriffe:
Damen-Arbeitshose
Damen-Hose
Damenarbeitshose
Damenhose
Damensweatpant Sora; Kleidergröße XS; grau
69 % Lyocell (Tencel™), 31 % PES. 205 g/m². 60°-Wäsche. Moderne Damenhose im Sweatpant-Style aus hautfreundlichem und atmungsaktiven Tencel-Polyester-Gewebe. Leicht kühlend auf der Haut und besonders angenehm zu tragen dank Stretchanteil. Mit vollelastischem Hosenbund und Bändern zum Binden. Hose mit 2 seitlichen Eingriffstaschen, 2 flach aufgesetzten, doppelten Cargotaschen auf dem Oberschenkel mit Unterteilung der oberen Taschen in 2 Fächer. 2 innen liegende Gesäßtaschen mit Reißverschluss. Legere Passform mit leicht zulaufendem Hosenbein inkl. dezent farblich abgesetztem Bündchen. Innenbeinlänge: 67 cm in Gr. S
Produktnummer: 165499 , SKU: 30109312
... >
Praxis- & Pflegebekleidung
>
Hosen
>
Hosen Damen
... >
Berufsbekleidung
>
Hotelbekleidung
>
Housekeepingbekleidung
Weitere Suchbegriffe:
damenarbeitshose grau
,
damen arbeitshose
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 48,71*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen