Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damensweatpant Sora; Kleidergröße L; navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damensweatpant Sora; Kleidergröße L; navy
Damensweatpant Sora; Kleidergröße L; navy
Damensweatpant Sora; Kleidergröße L; navy
Damensweatpant Sora; Kleidergröße L; navy
Damensweatpant Sora; Kleidergröße L; navy
Damensweatpant Sora; Kleidergröße L; navy
Damensweatpant Sora; Kleidergröße L; navy
Artikel-Nr.:
     9216-30109322
Hersteller:
     JOBELINE
Herst.-Nr.:
     30109322
EAN/GTIN:
     4099671223074
Suchbegriffe:
Damen-Arbeitshose
Damen-Hose
Damenarbeitshose
Damenhose

Damensweatpant Sora; Kleidergröße L; navy

69 % Lyocell (Tencel™), 31 % PES. 205 g/m². 60°-Wäsche.
Moderne Damenhose im Sweatpant-Style aus hautfreundlichem und atmungsaktiven Tencel-Polyester-Gewebe. Leicht kühlend auf der Haut und besonders angenehm zu tragen dank Stretchanteil. Mit vollelastischem Hosenbund und Bändern zum Binden. Hose mit 2 seitlichen Eingriffstaschen, 2 flach aufgesetzten, doppelten Cargotaschen auf dem Oberschenkel mit Unterteilung der oberen Taschen in 2 Fächer. 2 innen liegende Gesäßtaschen mit Reißverschluss. Legere Passform mit leicht zulaufendem Hosenbein inkl. dezent farblich abgesetztem Bündchen.
Innenbeinlänge: 67 cm in Gr. S Produktnummer: 165499 , SKU: 30109322
Weitere Suchbegriffe: damenhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.