Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herrensweatpant Bari; Kleidergröße L; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herrensweatpant Bari; Kleidergröße L; grau
Herrensweatpant Bari; Kleidergröße L; grau
Herrensweatpant Bari; Kleidergröße L; grau
Herrensweatpant Bari; Kleidergröße L; grau
Herrensweatpant Bari; Kleidergröße L; grau
Herrensweatpant Bari; Kleidergröße L; grau
Herrensweatpant Bari; Kleidergröße L; grau
Artikel-Nr.:
     9216-30109372
Hersteller:
     JOBELINE
Herst.-Nr.:
     30109372
EAN/GTIN:
     4099671223449
Suchbegriffe:
Herrenhose
Herrenhosen
herrenhosen

Herrensweatpant Bari; Kleidergröße L; grau

69 % Lyocell (Tencel™), 31 % PES. 205 g/m². 60°-Wäsche.
Moderne Herrenhose im Sweatpant-Style aus hautfreundlichem und atmungsaktiven Tencel-Polyester-Gewebe. Leicht kühlend auf der Haut und besonders angenehm zu tragen dank Stretchanteil. Mit vollelastischem Hosenbund und Bändern zum Binden. Hose mit 2 seitlichen Eingriffstaschen, 2 flach aufgesetzten, doppelten Cargotaschen auf dem Oberschenkel mit Unterteilung der oberen Taschen in 2 Fächer. 2 innen liegende Gesäßtaschen mit Reißverschluss. Legere Passform mit leicht zulaufendem Hosenbein inkl. dezent farblich abgesetztem Bündchen.
Innenbeinlänge: 70 cm in Gr. M Produktnummer: 165514 , SKU: 30109372
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.