| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9216-30109757 Herst.-Nr.: 30109757 EAN/GTIN: 4099671225856 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Berufsschuh Explorer Waterproof; Schuhgröße 42; schwarz **Schuh fällt kleiner aus. Wir empfehlen eine Nummer größer zu bestellen.** Obermaterial und Innenfutter: atmungsaktives Mesh. Leichter Sneaker für Damen und Herren mit wasserdichter Membrane. Entspricht der Schutzklasse O1 (Norm EN ISO 20345:2022). Dank speziell entwickelter Leisten, sitzt der Sneaker perfekt am Fuß und sorgt so den ganzen Tag für ein Höchstmaß an Tragekomfort. Das besonders geringe Gewicht des Schuhs beugt Müdigkeit im Alltag vor. Dabei sorgt das Mesh mit seiner wasserdichten Membrane für trockene Füße. Weiches, nahtloses Tape verstärkt den gesamten Schuh und die Zehenkappe. Einfaches An- und Ausziehen dank elastischer Schnürsenkel. Mit der reaktionsfreudigen Dämpfung des Schuhs werden Knie, Rücken und Wirbelsäule entlastet. Die herausnehmbare Innensohle bietet zudem optimale Unterstützung im Mittelfußbereich. Die rutschhemmende Gummilaufsohle entspricht dem SR-Standard. Sie bietet optimale Bodenhaftung auf feuchten und rutschigen Böden, wirkt antistatisch und ist resistent gegen Öle und Fette. Lieferung inkl. Schuhbeutel und zusätzlichem Paar Schnürsenkel. Produktnummer: 165618 , SKU: 30109757 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Kellnerschuhe, Serviceschuhe, kellnerschuhe schwarz, kellnerschuhe, antirutsch-halbschuhe 42 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |