Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Hosen
>
Bundhose
>
Anzugshose
>
Artikel
Herrenhose Tommy; Kleidergröße 58; navy
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9216-30109846
Hersteller:
JOBELINE
Herst.-Nr.:
30109846
EAN/GTIN:
4099671226556
Suchbegriffe:
Anzug-Hose
Anzughose
Anzugshose
Business-Hose
Herrenhose Tommy; Kleidergröße 58; navy
50 % Polyester, 29 % Wolle, 19 % Viskose, 2 % Elasthan. 30°-Schonwäsche. Lässige, elegante Schlupfbundhose im Joggerstyle für Herren aus besonders knitterarmem, pflegeleichtem Material. Komfortabler Dehnbund im Rücken und innen liegende Bänder vorne zur Regulierung der Bundweite. Mit Gürtelschlaufen, praktischen seitlichen Einschubtaschen und zwei Paspeltaschen am Gesäß. Schmal zulaufendes Bein mit Aufschlag am Saum. Bequeme Passform. Innenbeinlänge: 78 cm in Gr 50
Produktnummer: 165624 , SKU: 30109846
... >
Berufsbekleidung
>
Hotelbekleidung
>
Hotelbekleidung Rezeption & Service
... >
Servicebekleidung
>
Servicehosen
>
Servicehosen Herren
Weitere Suchbegriffe:
Businesshose
,
Bundhose
,
Rundbundhose
,
Herrenhose
,
Herrenhosen
,
bundhose 58 königsblau
,
anzughose
,
anzughose herren
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 73,09*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,29*
€ 113,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,83*
€ 111,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,61*
€ 109,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,57*
€ 105,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen