Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herrenhose Pesaro; Kleidergröße L; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herrenhose Pesaro; Kleidergröße L; grau
Herrenhose Pesaro; Kleidergröße L; grau
Herrenhose Pesaro; Kleidergröße L; grau
Herrenhose Pesaro; Kleidergröße L; grau
Herrenhose Pesaro; Kleidergröße L; grau
Herrenhose Pesaro; Kleidergröße L; grau
Herrenhose Pesaro; Kleidergröße L; grau
Artikel-Nr.:
     9216-30109911
Hersteller:
     JOBELINE
Herst.-Nr.:
     30109911
EAN/GTIN:
     4099671226990
Suchbegriffe:
Herrenhose
Herrenhosen
Stretch-Hose
Stretchhose

Herrenhose Pesaro; Kleidergröße L; grau

69 % Lyocell (Tencel™), 31 % PES. 205 g/m². 60°-Wäsche.
Moderne Herrenhose aus hautfreundlichem und atmungsaktiven Tencel-Polyester-Gewebe. Leicht kühlend auf der Haut und besonders angenehm zu tragen dank Stretchanteil. Mit vollelastischem Hosenbund und Bändern zum Binden. Hose mit 2 seitlichen Eingriffstaschen, 2 innen liegenden Cargotaschen auf dem Bein inkl. einer eingearbeiteten Handytasche. 2 Gesäßtaschen mit Reißverschluss. Legerer Schnitt mit nach unten zulaufendem Hosenbein.
Innenbeinlänge: 75 cm in Gr. M Produktnummer: 165587 , SKU: 30109911
Weitere Suchbegriffe: herrenhosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.