Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damenkasack Aversa; Kleidergröße XS; weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damenkasack Aversa; Kleidergröße XS; weiß
Damenkasack Aversa; Kleidergröße XS; weiß
Damenkasack Aversa; Kleidergröße XS; weiß
Damenkasack Aversa; Kleidergröße XS; weiß
Damenkasack Aversa; Kleidergröße XS; weiß
Damenkasack Aversa; Kleidergröße XS; weiß
Damenkasack Aversa; Kleidergröße XS; weiß
Artikel-Nr.:
     9216-30110570
Hersteller:
     JOBELINE
Herst.-Nr.:
     30110570
EAN/GTIN:
     4099671232489
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
kasack weiß

Damenkasack Aversa; Kleidergröße XS; weiß

69 % Lyocell (Tencel™)/ 31 % PES. 205 g/m². 60°-Wäsche.
Moderner Damenkasack aus hautfreundlichem und atmungsaktivem Tencel-Polyester-Gewebe, leicht kühlend auf der Haut. Wie ein Shirt einfach an- und auszuziehen und besonders angenehm zu tragen dank Stretch-Anteil. Mit kurzem Ärmel, V-Ausschnitt und einer Brusttasche. Leicht gerundeter Saum mit seitlichen Schlitzen. In der Passform dezent tailliert.
Rückenlänge: 60 cm in Gr. S Produktnummer: 165578 , SKU: 30110570
Weitere Suchbegriffe: kasack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.