Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damenkasack Verona; Kleidergröße XL; weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damenkasack Verona; Kleidergröße XL; weiß
Damenkasack Verona; Kleidergröße XL; weiß
Damenkasack Verona; Kleidergröße XL; weiß
Artikel-Nr.:
     9216-30110576
Hersteller:
     JOBELINE
Herst.-Nr.:
     30110576
EAN/GTIN:
     4099671232540
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
kasack weiß

Damenkasack Verona; Kleidergröße XL; weiß

69 % Lyocell (Tencel™), 31 % PES. 205 g/m². 60°-Wäsche.
Moderner Damenkasack aus hautfreundlichem und atmungsaktiven Tencel-Polyester-Gewebe, leicht kühlend auf der Haut. Einfach an- und auszuziehen und besonders angenehm zu tragen dank Stretch-Anteil. Schlupfkasack mit kurzem Ärmel, V-Ausschnitt und zwei aufgesetzten Taschen, inkl. Stifttaschen. Leicht gerundeter Saum und seitliche Schlitze. Egal ob gerader oder taillierter Schnitt, unkompliziert und schnell einstellbar durch das Taillenband mit Tunnelzug im Rücken.
Rückenlänge: 63 cm in Gr. S Produktnummer: 165492 , SKU: 30110576
Weitere Suchbegriffe: kasack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.