Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischsäule Alturo; 50x50x72 cm (BxLxH); schwarz; quadratisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischsäule Alturo; 50x50x72 cm (BxLxH); schwarz; quadratisch
Tischsäule Alturo; 50x50x72 cm (BxLxH); schwarz; quadratisch
Tischsäule Alturo; 50x50x72 cm (BxLxH); schwarz; quadratisch
Tischsäule Alturo; 50x50x72 cm (BxLxH); schwarz; quadratisch
Tischsäule Alturo; 50x50x72 cm (BxLxH); schwarz; quadratisch
Tischsäule Alturo; 50x50x72 cm (BxLxH); schwarz; quadratisch
Tischsäule Alturo; 50x50x72 cm (BxLxH); schwarz; quadratisch
Artikel-Nr.:
     9216-30115297
Hersteller:
     Vega
Herst.-Nr.:
     30115297
EAN/GTIN:
     4099671238894
Suchbegriffe:
Säule für Säulentisch
Säulentischsäule
Tischsäule
vega tischsäule

Tischsäule Alturo; 50x50x72 cm (BxLxH); schwarz; quadratisch

Eine Tischsäule – viele Möglichkeiten. Höhenverstellbare Indoor-Tischsäule aus pulverbeschichtetem Stahl. Durch Pneumatik stufenlos in der Höhe regulierbar durch integrierten Hebel. Für Indoor-Tischplatten bis max. 80x80 cm oder Ø 80 cm. Bitte beachten Sie die Montageanleitung und die zulässige Maximalgröße und -gewicht der Tischplatte, um einen sicheren Stand zu gewährleisten.

* Material: pulverbeschichteter Stahl
* nur für den Innenbereich
* max. Tischplatte 80x80 cm, rund 80 cm
* Belastbarkeit bis max. 14 kg
* pneumatisch anhand Gasfeder höhenverstellbar
* stufenloses Einrasten an jeder beliebigen Position - von 72 cm bis 104 cm
* benötigt keinen Stromanschluss oder Akku
* einfaches Handling durch integrierten Hebel
* überzeugt durch edle Optik und Flexibilität
* inklusive bodenschonender Verstellgleiter
* nicht für die Tischplatten LIFT geeignet Produktnummer: 166413 , SKU: 30115297
Weitere Suchbegriffe: säule für säulentisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,13*
€ 286,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,35*
€ 284,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,81*
€ 271,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,42*
€ 269,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,65*
€ 230,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.