Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo-Transportbox Backblech / Tablett; 61l, 75x45.5x50 cm (LxBxH); schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermo-Transportbox Backblech / Tablett; 61l, 75x45.5x50 cm (LxBxH); schwarz
Thermo-Transportbox Backblech / Tablett; 61l, 75x45.5x50 cm (LxBxH); schwarz
Thermo-Transportbox Backblech / Tablett; 61l, 75x45.5x50 cm (LxBxH); schwarz
Thermo-Transportbox Backblech / Tablett; 61l, 75x45.5x50 cm (LxBxH); schwarz
Artikel-Nr.:
     9216-30125596
Hersteller:
     Thermo Future Box
Herst.-Nr.:
     30125596
EAN/GTIN:
     4061632129602
Suchbegriffe:
Backblech
Blechkuchenform
Herdbackblech
Kuchenblech

Thermo-Transportbox Backblech / Tablett; 61l, 75x45.5x50 cm (LxBxH); schwarz

Vielseitig einsatzbarer Side-Loader 60x40 aus robustem EPP-Kunststoff.
Mit der Öffnungsklappe an einer der Längsseiten, Tabletts bzw. Backbleche mit einer Seitenlänge von 60 cm werden hier quer eingeschoben. Das hat den Vorteil, dass nicht nur das Standardmaß 60x40 cm passt, sondern auch bis zu zwei Tabletts im halben Maß 60 x 20 cm auf einer Ebene Platz finden. Der Querlader ist einfach zu handhaben mit großen Griffmulden oben an allen vier und unten zusätzlich an zwei Seiten, einer weit nach unten aufklappbaren, scharnierten Tür sowie dem robusten Verschlussriegel aus schlagfestem Kunststoff. Die Box ist äußerst flexibel in der Einteilung und passt sich allen möglichen Tablett- bzw. Randhöhen an. So können Tabletts in unterschiedlicher Höhe oder auch Bäckerkisten gemeinsam in einer Box transportiert werden. Die Inneneinteilung ist frei wählbar und stört nicht beim Einschieben bis zum Rand gefüllter Bleche und Tabletts. Jede Box ist standardmäßig mit sechs herausnehmbaren Auflageschienen für drei Ebenen ausgestattet, die für jede Bestückung ganz einfach und immer wieder schnell positioniert werden können. Die Isoliereigenschaften liegen zwischen –40 °C bis +120 °C, maximaler Temperaturverlust bei geschlossener Box 2–3 °C pro Stunde. Stapelbar und spülmaschinengeeignet bis 85°C. Passende Transport-Trolli gleich mitbestellen. Produktnummer: 167129 , SKU: 30125596
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,23*
€ 326,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,40*
€ 324,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,76*
€ 319,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,46*
€ 309,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,54*
€ 264,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.