Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meterware Riviera; 140 cm (B); tannengrün


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Meterware Riviera; 140 cm (B); tannengrün
Meterware Riviera; 140 cm (B); tannengrün
Meterware Riviera; 140 cm (B); tannengrün
Meterware Riviera; 140 cm (B); tannengrün
Meterware Riviera; 140 cm (B); tannengrün
Meterware Riviera; 140 cm (B); tannengrün
Artikel-Nr.:
     9216-30126021
Hersteller:
     Vega
Herst.-Nr.:
     30126021
EAN/GTIN:
     4099671252234
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke

Meterware Riviera; 140 cm (B); tannengrün

Meterware des Samtstoffes Riviera. Passend zu unseren Möbeln der Serie Almonda, Tonda, Lenny, Lasse, Winchester, Duncan, Milaria und Jedeo.

Zusammensetzung: 100% Polyester
Stoffbreite: 140 cm
Gewicht: 300 g/m²
Abriebfestigkeit (Martindale ISO 12947-2): 100.000
Lichtechtheit (Xenotest ISO 105 B02): 4-5
Reibechtheit nass/trocken (ISO 105-X12): 3-4 / 4-5
Brandschutznorm: BS 5852 – 0/1
Pillingfestigkeit (ISO 12945-2): 5 Produktnummer: 167433 , SKU: 30126021
Weitere Suchbegriffe: Wachstuchtischdecke, tischdecke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 27,36*
€ 32,56
pro Meter
ab 2 Meter
€ 27,20*
€ 32,37
pro Meter
ab 5 Meter
€ 25,86*
€ 30,77
pro Meter
ab 10 Meter
€ 25,08*
€ 29,85
pro Meter
ab 20 Meter
€ 24,46*
€ 29,11
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 19,50*
€ 23,21
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.