Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meterware Cube; 280 cm (B); hellgrau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Meterware Cube; 280 cm (B); hellgrau
Meterware Cube; 280 cm (B); hellgrau
Artikel-Nr.:
     9216-30126357
Hersteller:
     ERWIN M.
Herst.-Nr.:
     30126357
EAN/GTIN:
     4099671254146
Suchbegriffe:
Meterware Tischwäsche
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle

Meterware Cube; 280 cm (B); hellgrau

100 % Baumwolle. Gewicht ca. 120 g/m².

Unsere trendige Würfel-Bettwäsche in hochwertigster Damastqualität. Sie ist strapazierfähig, pflegeleicht und erstklassig verarbeitet. Mit mangelfestem und somit für Wäschereien geeignetem Reißverschluss. Maximale Rollenlänge beträgt 30 Meter und kann auf Ihr Wunschmaß zugeschnitten werden.
Thread Count (TC) -Fadendichte: 200 Fäden je Inch
Webart: Damast Produktnummer: 166548 , SKU: 30126357
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 27,46*
€ 32,68
pro Meter
ab 2 Meter
€ 27,22*
€ 32,39
pro Meter
ab 5 Meter
€ 25,90*
€ 30,82
pro Meter
ab 10 Meter
€ 25,18*
€ 29,96
pro Meter
ab 20 Meter
€ 24,69*
€ 29,38
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 19,50*
€ 23,21
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.