Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bratentopf Solar Silicone; 2.9l, 20x9.6 cm (ØxH); silber/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bratentopf Solar Silicone; 2.9l, 20x9.6 cm (ØxH); silber/schwarz
Bratentopf Solar Silicone; 2.9l, 20x9.6 cm (ØxH); silber/schwarz
Artikel-Nr.:
     9216-30132091
Hersteller:
     Tramontina
Herst.-Nr.:
     30132091
EAN/GTIN:
     7891116180228
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf

Bratentopf Solar Silicone; 2.9l, 20x9.6 cm (ØxH); silber/schwarz

Bratentopf aus 18/10 Edelstahl, rostfrei.
Durch Dreifachboden sehr gute Wärmeverteilung und Wärmespeicherung. Bis 260 °C backofenfest. Für alle Herdarten geeignet. Spülmaschinenfest.
Lieferung ohne Deckel. Produktnummer: 171373 , SKU: 30132091
Weitere Suchbegriffe: bratentopf ohne deckel, braten topf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.