Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passiergerät mit 3 Einsätzen; 24x20 cm (ØxH); silber


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Passiergerät mit 3 Einsätzen; 24x20 cm (ØxH); silber
Passiergerät mit 3 Einsätzen; 24x20 cm (ØxH); silber
Artikel-Nr.:
     9216-30132217
Hersteller:
     Karl Weis
Herst.-Nr.:
     30132217
EAN/GTIN:
     4010411150153
Suchbegriffe:
Flotte-Lotte
Passier-Gerät
Passier-Maschine
Passiergerät

Passiergerät mit 3 Einsätzen; 24x20 cm (ØxH); silber

Passiergerät aus Edelstahl.
Zur Zubereitung von Marmeladen, Kompott, Suppen, Brei oder Saucen mit Beeren, Äpfeln, Tomaten usw. Mit drei Einsätzen 1,3 mm, 3 mm und 5 mm. Angerauter Scheibenoberfläche zum effizienten und leichtgängigen Passieren. Unterseitige Auflagefläche zum Gebrauch über Töpfe oder Schüsseln. Äußerst stabile und langlebige Ausführung. Gesamtlänge inkl. Griff = 46 cm. Produktnummer: 171524 , SKU: 30132217
Weitere Suchbegriffe: Passiermaschine, flotte lotte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 61,51*
€ 73,20
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 59,17*
€ 70,41
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 58,83*
€ 70,01
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 58,16*
€ 69,21
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 48,66*
€ 57,91
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.