| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9216-30132532 Herst.-Nr.: 30132532 EAN/GTIN: 4013528856956 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mehrweg-Menübehälter Goodbowl Trio; 1020ml, 24.7x18.5x5.05x5 cm (LxBxØxH); apfelgrün; rechteckig; 5 Stück / Packung Passend für gängige Gastronormbehälter. Perfekt stapelbar: Die durchdachte Deckel-Fußkonstruktion sorgt für sicheres Stapeln ohne Verrutschen . Temperaturbeständig von -10 bis + 110°C. Nachhaltiges Material: Aus Polypropylen gefertigt und dadurch zu 100% recyclingfähig. Praktisch: Leicht transparenter Deckel, um die enthaltenen Speisen auch ohne Kennzeichnung zu identifizieren. Das Mehrweg Schalensystem GoodBowl eignet sich perfekt für alle, die Essen zum Mitnehmen anbieten, egal ob Restaurant, Lieferservice, Caterer oder Kantine. Dabei sind die GoodBowls nicht nur funktional, sondern sehen auch gut aus! Die Schalen wurden mit dem German Design Award Sepcial Mention 2022 ausgezeichnet. Die Variante GoodBowl Trio bietet ein Füllvolumen von 580 ml + 2x 220 ml und eignet sich für Speisen aller Art, insbesondere jene, welche von der einfachen Trennbarkeit geschmacklich profitieren. Die GoodBowls wurden von Profis für Profis entwickelt und sind optimal auf die Bedürfnisse von Gastronomen abgestimmt: Die Schalen sind aus robustem Polypropylen gefertigt und somit mikrowellen- und spülmaschinenfest. Durch das Zusammenspiel der Fußkonstruktion und der speziellen Form des Deckels lassen sich die Schalen stapeln und Verrutschen nicht beim Transport. Zudem sind Maße der GoodBowls so gewählt, dass sie ideal in gängige Gastronorm-Transportboxen passen. Mit dem GoodBowl Schalensystem von thermohauser bieten Sie Ihren Kunden eine nachhaltige Alternative zu Einwegverpackungen und tragen aktiv zur Müllvermeidung bei. Made in Germany und zu 100% recyclebar! Produktnummer: 171692 , SKU: 30132532 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |