Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller-Set Ashley grau 18-teilig; 400ml, 27 cm (Ø); grau


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Teller-Set Ashley grau 18-teilig; 400ml, 27 cm (Ø); grau
Teller-Set Ashley grau 18-teilig; 400ml, 27 cm (Ø); grau
Teller-Set Ashley grau 18-teilig; 400ml, 27 cm (Ø); grau
Teller-Set Ashley grau 18-teilig; 400ml, 27 cm (Ø); grau
Teller-Set Ashley grau 18-teilig; 400ml, 27 cm (Ø); grau
Teller-Set Ashley grau 18-teilig; 400ml, 27 cm (Ø); grau
Teller-Set Ashley grau 18-teilig; 400ml, 27 cm (Ø); grau
Artikel-Nr.:
     9216-30133570
Hersteller:
     Vega
Herst.-Nr.:
     30133570
EAN/GTIN:
     4099671293190
Suchbegriffe:
Essteller
Speiseteller
Teller
teller 27cm glas

Teller-Set Ashley grau 18-teilig; 400ml, 27 cm (Ø); grau

Teller-Serie aus gefärbtem Hartglas bestehend aus jeweils sechs flachen Tellern mit 27 cm Durchmesser, flachen Tellern mit 19 cm Durchmesser und tiefen Tellern mit 20 cm Durchmesser. Spülmaschinenfest, mikrowellen- und backofengeeignet. Produktnummer: 172282 , SKU: 30133570
Weitere Suchbegriffe: essteller, essteller 27 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,08*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 66,56*
€ 79,21
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 66,28*
€ 78,87
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 63,34*
€ 75,37
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 62,88*
€ 74,83
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 52,08*
€ 61,98
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.