Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierstation Baristo Classic mit Abfallsystem; 115x62x216 cm (BxTxH);


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Servierstation Baristo Classic mit Abfallsystem; 115x62x216 cm (BxTxH);
Servierstation Baristo Classic mit Abfallsystem; 115x62x216 cm (BxTxH);
Servierstation Baristo Classic mit Abfallsystem; 115x62x216 cm (BxTxH);
Servierstation Baristo Classic mit Abfallsystem; 115x62x216 cm (BxTxH);
Servierstation Baristo Classic mit Abfallsystem; 115x62x216 cm (BxTxH);
Servierstation Baristo Classic mit Abfallsystem; 115x62x216 cm (BxTxH);
Servierstation Baristo Classic mit Abfallsystem; 115x62x216 cm (BxTxH);
Artikel-Nr.:
     9216-30133955
Hersteller:
     Vega
Herst.-Nr.:
     30133955
EAN/GTIN:
     4099671295910

Servierstation Baristo Classic mit Abfallsystem; 115x62x216 cm (BxTxH); wildeiche

Die Service-Station Baristo Classic ist das perfekte Mobiliar für Restaurant, Café, Bäckerei oder Businessbereich, ob als Self-Service Kaffeestation oder Servicepoint im Gastroalltag. Auf der robusten Ablagefläche finden Profi-Kaffeemaschinen, Kassensysteme oder Speisekarten Platz und alles, was schnell griffbereit sein soll. Maximale Belastung der Arbeitsfläche 80 kg. Das System Baristo Classic besteht aus Holzwerkstoffplatten.


* 2 unterschiedliche Farbausführungen verfügbar
* Drehtüre mit hochwertigen Topfbändern und zwei höhenverstellbare Fachböden (max. Belastung 25 kg pro Boden)
* inklusive eingebaute Abfall-Abwurfklappe und integriertes Müllsystem
* Fassungsvermögen Abfalleimer 20 Liter
* inklusive Regalsystem, eingerahmt von zwei Holzwangen
* Regalsystem in unterschiedlichen Höhen einsetzbar
* Abstand Regalssytem 30 cm
* bodenausgleichen Stellfüße
* Rückseite mit dekorativen Beschichtung zum freien Stellen im Raum
* wird teilmontiert geliefert, Basiselement bereits montiert
* Montagematerial bei den Zusatzelementen enthalten
* nur für den Innenbereich geeignet Produktnummer: 172528 , SKU: 30133955
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.464,06*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.630,85*
€ 1.940,71
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.615,74*
€ 1.922,73
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.542,70*
€ 1.835,81
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.500,55*
€ 1.785,65
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.464,06*
€ 1.742,23
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.