Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierstation Baristo Classic mit Abfallsystem; 115x62x216 cm (BxTxH); eiche


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Servierstation Baristo Classic mit Abfallsystem; 115x62x216 cm (BxTxH); eiche
Servierstation Baristo Classic mit Abfallsystem; 115x62x216 cm (BxTxH); eiche
Servierstation Baristo Classic mit Abfallsystem; 115x62x216 cm (BxTxH); eiche
Servierstation Baristo Classic mit Abfallsystem; 115x62x216 cm (BxTxH); eiche
Servierstation Baristo Classic mit Abfallsystem; 115x62x216 cm (BxTxH); eiche
Servierstation Baristo Classic mit Abfallsystem; 115x62x216 cm (BxTxH); eiche
Servierstation Baristo Classic mit Abfallsystem; 115x62x216 cm (BxTxH); eiche
Artikel-Nr.:
     9216-30133956
Hersteller:
     Vega
Herst.-Nr.:
     30133956
EAN/GTIN:
     4099671295927

Servierstation Baristo Classic mit Abfallsystem; 115x62x216 cm (BxTxH); eiche antik

Die Service-Station Baristo Classic ist das perfekte Mobiliar für Restaurant, Café, Bäckerei oder Businessbereich, ob als Self-Service Kaffeestation oder Servicepoint im Gastroalltag. Auf der robusten Ablagefläche finden Profi-Kaffeemaschinen, Kassensysteme oder Speisekarten Platz und alles, was schnell griffbereit sein soll. Maximale Belastung der Arbeitsfläche 80 kg. Das System Baristo Classic besteht aus Holzwerkstoffplatten.


* 2 unterschiedliche Farbausführungen verfügbar
* Drehtüre mit hochwertigen Topfbändern und zwei höhenverstellbare Fachböden (max. Belastung 25 kg pro Boden)
* inklusive eingebaute Abfall-Abwurfklappe und integriertes Müllsystem
* Fassungsvermögen Abfalleimer 20 Liter
* inklusive Regalsystem, eingerahmt von zwei Holzwangen
* Regalsystem in unterschiedlichen Höhen einsetzbar
* Abstand Regalssytem 30 cm
* bodenausgleichen Stellfüße
* Rückseite mit dekorativen Beschichtung zum freien Stellen im Raum
* wird teilmontiert geliefert, Basiselement bereits montiert
* Montagematerial bei den Zusatzelementen enthalten
* nur für den Innenbereich geeignet Produktnummer: 172528 , SKU: 30133956
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.456,50*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.629,11*
€ 1.938,64
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.607,51*
€ 1.912,94
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.536,21*
€ 1.828,09
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.496,14*
€ 1.780,41
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.456,50*
€ 1.733,24
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.