| |
|
| Artikel-Nr.: 9216-30135870 Herst.-Nr.: 30135870 EAN/GTIN: 4099671301765 |
| |
|
| | |
| Berufsschuh Flash; Schuhgröße 48; weiß/oliv **Schuh fällt kleiner aus. Wir empfehlen eine Nummer größer zu bestellen.** Obermaterial und Innenfutter: atmungsaktives Mesh. Leichter und atmungsaktiver Sneaker für Damen und Herren. Entspricht der Schutzklasse O1 (Norm EN ISO 20347:2022). Dank speziell entwickelter Leisten sitzt der Sneaker perfekt am Fuß und sorgt so den ganzen Tag für ein Höchstmaß an Tragekomfort. Das besonders geringe Gewicht des Schuhs beugt Müdigkeit im Alltag vor. Das elastische und stützende Obermaterial setzt einen visuellen Akzent und ist nahtlos, atmungsaktiv und mit der fest angenähten Schuhzunge wie eine Socke anzuziehen. Dank der klassischen Schnürung on top lässt sich der Schuh ganz nach Bedarf individuell auch etwas fester schnüren. Weiches, nahtloses Tape verstärkt den Schuh in der Front. Mit der reaktionsfreudigen Dämpfung des Schuhs werden Knie, Rücken und Wirbelsäule entlastet. Die Laufsohle mit mittig eingesetzter Fußgewölbeunterstützung bietet neben der herausnehmbaren Innensohle eine optimale Unterstützung im Mittelfußbereich. Die rutschhemmende Gummilaufsohle entspricht dem SR-Standard. Sie bietet optimale Bodenhaftung auf feuchten und rutschigen Böden, wirkt antistatisch und ist resistent gegen Öle und Fette. Lieferung inkl. Schuhbeutel und zusätzlichem Paar Schnürsenkel. Produktnummer: 173012 , SKU: 30135870 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Kellnerschuhe, Serviceschuhe, arbeitsschuhe weiß, kellnerschuhe |
| | |
| |