Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh Summit; Schuhgröße 38; schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Berufsschuh Summit; Schuhgröße 38; schwarz
Berufsschuh Summit; Schuhgröße 38; schwarz
Berufsschuh Summit; Schuhgröße 38; schwarz
Berufsschuh Summit; Schuhgröße 38; schwarz
Berufsschuh Summit; Schuhgröße 38; schwarz
Berufsschuh Summit; Schuhgröße 38; schwarz
Berufsschuh Summit; Schuhgröße 38; schwarz
Artikel-Nr.:
     9216-30135987
Hersteller:
     JOBELINE
Herst.-Nr.:
     30135987
EAN/GTIN:
     4099671307712
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Berufsschuh Summit; Schuhgröße 38; schwarz

Obermaterial und Innenfutter: 50 % Nylon, 50 % Leder
Moderner Berufsschuh aus einem Materialmix aus Nylon und Veloursleder für Damen und Herren. Entspricht der Schutzklasse O1 (Norm EN ISO 20347:2022). Dank speziell entwickelter Leisten sitzt der sportive Schuh perfekt am Fuß und sorgt so den ganzen Tag für ein Höchstmaß an Tragekomfort. Mit der reaktionsfreudigen Dämpfung des Schuhs werden Knie, Rücken und Wirbelsäule entlastet. Mit einer klassischen Schuhzunge und ebenso klassischer Schnürung on top. Die Laufsohle mit mittig eingesetzter Fußgewölbeunterstützung bietet neben der herausnehmbaren Innensohle eine optimale Unterstützung im Mittelfußbereich. Die rutschhemmende Gummilaufsohle entspricht dem SR-Standard. Sie bietet optimale Bodenhaftung auf feuchten und rutschigen Böden, wirkt antistatisch und ist resistent gegen Öle und Fette. Lieferung inkl. Schuhbeutel und zusätzlichem Paar Schnürsenkel. Produktnummer: 173015 , SKU: 30135987
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,68*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,35*
€ 89,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,31*
€ 88,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,36*
€ 86,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,47*
€ 85,05
pro Paar
ab 500 Paar
€ 58,68*
€ 69,83
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.