| |
|
| Artikel-Nr.: 9216-30137603 Herst.-Nr.: 30137603 EAN/GTIN: 843251115242 |
| |
|
| | |
| Mini Cocotte 10 cm; 0.25l, 10x5 cm (ØxH); blau; rund Dekoratives Töpfchen (10 x 5 cm) mit Deckel aus Steinzeug in traditioneller Bräterform, ideal zum Zubereiten und Servieren von Einzelportionen, Vorspeisen und Desserts. Auch praktisch zur Aufbewahrung im Kühlschrank. Praktische Griffe und abnehmbarer Deckel mit Knopf, passend zum Frühstückssortiment der Le Creuset Poterie-Serie. Robust für den täglichen Gebrauch, kratz- und schnittfest, säure- und fleckenresistent, geruchs- und geschmacksneutral dank praktischer Glasur. Geeignet für Kühl-/Gefrierschrank, Mikrowelle und Backofen (von -18 °C bis +260 °C). Nicht auf direkter Hitzequelle anwenden, leicht zu reinigen dank speziell glasierter Oberfläche. Spülmaschinengeeignet. Produktnummer: 177329 , SKU: 30137603 |
| | |
| | | |
| | | |
| |