Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meterware Floral; 140 cm (B); blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Meterware Floral; 140 cm (B); blau
Meterware Floral; 140 cm (B); blau
Meterware Floral; 140 cm (B); blau
Meterware Floral; 140 cm (B); blau
Meterware Floral; 140 cm (B); blau
Artikel-Nr.:
     9216-30212509
Hersteller:
     Vega
Herst.-Nr.:
     30212509
EAN/GTIN:
     4099671312921
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke

Meterware Floral; 140 cm (B); blau

Meterware des Stoffes Floral passend zu unseren Möbeln der Serie Floral

Materialdetails:

Zusammensetzung: 100 % Polyester
Stoffbreite: 140 cm
Gewicht: 310 g/m²
Abriebfestigkeit (Martindale ISO 12947-2): 100.000
Lichtechtheit (Xenotest ISO 105 B02): 4-5
Reibechtheit nass/trocken (ISO 105-X12): 4-5
Brandschutz: EN 1021 1+2 Produktnummer: 195865 , SKU: 30212509
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 40,52*
€ 48,22
pro Meter
ab 2 Meter
€ 40,20*
€ 47,84
pro Meter
ab 5 Meter
€ 37,73*
€ 44,90
pro Meter
ab 10 Meter
€ 37,07*
€ 44,11
pro Meter
ab 20 Meter
€ 36,39*
€ 43,30
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 29,15*
€ 34,69
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.