Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Einweggeschirr
>
Einwegbecher
>
Trinkhalm
>
Papiertrinkhalme
>
Artikel
Trinkhalm Real Paper 0,8x15 cm; 0.8x15 cm (ØxL); natur; 100 Stk/Pck
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9216-30222529
Hersteller:
INIPEX
Herst.-Nr.:
30222529
EAN/GTIN:
8588009553953
Suchbegriffe:
Papier-Strohhalme
Papier-Trinkhalme
Papierstrohhalme
Papiertrinkhalme
Trinkhalm Real Paper 0,8x15 cm; 0.8x15 cm (ØxL); natur; 100 Stück / Packung
Trinkhalme aus FSC® zertifiziertem Papier und natürlichen Klebestoffen. Ideal geeignet für Smoothies und Milchshakes dank dem Durchmesser von 0,8 cm, sowie auch für alle anderen Getränke verwendbar. Hergestellt aus 3-lagigem Papier, Ursprung aus Deutschland und Schweden, 100 % biologisch abbaubar.
Produktnummer: 206722 , SKU: 30222529
... >
Barzubehör
>
Strohhalme
>
Papierstrohhalme
... >
Lager 9216
>
Take-away
>
Strohhalme
Weitere Suchbegriffe:
Stroh-Halme
,
Strohhalme
,
Trink-Halme
,
Trinkhalm
,
stroh-halme papier
,
stroh halme
,
strohhalm 150 mm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,67*
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,12*
€ 3,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,67*
€ 1,99
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen