Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Box 1 - weiß - 16x16 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Box 1 - weiß - 16x16 cm
Box 1 - weiß - 16x16 cm
Artikel-Nr.:
     9218-2408
Hersteller:
     Flowerbox
Herst.-Nr.:
     NEW-601
EAN/GTIN:
     4260566291182
Suchbegriffe:
Pflanzen
Topfplanzen
Zimmerpflanzen
echte Pflanzen

Begrünen Sie Ihr Zuhause oder Büro mit einzigartigen Flowerboxen! Sie sehen nicht nur wunderschön aus, sie verbessern obendrein auch das Raumklima. Sie eignen sich zum Aufstellen oder zur Wandmontage. Durch das spezielle Flowerbox-Moos können Flowerboxen an der Wand hängen, ohne dass etwas heraus fällt. Auch frisch gegossen, kommt kein Tropfen Feuchtigkeit aus den Flowerboxen. Zugleich sitzen die Pflanzen fest in den Flowerboxen und können sich frei in den Raum entwickeln.

Flowerboxen sind besonders pflegeleicht. Das spezielle Flowerbox-Moos speichert ein Vielfaches seines Volumens an Feuchtigkeit und muss daher nur selten gegossen werden. Mit dieser können Sie Ihre Flowerboxen direkt an der Wand gießen. Ein Abnehmen von der Wand ist nicht nötig.

Jede Flowerbox wird nach Bestellung von Hand für Sie gefertigt.


Bepflanzung: Dracaena Deremensis ‘White Jewel‘

Gießen: Geringer Wasserbedarf, ca. alle 2-3 Wochen gießen

Abmessungen: 16 x 16 x 6,5 cm

Gewicht (bepflanzt und gewässert): ca. 0,85 kg

Material: Keramik

Weitere Suchbegriffe: natürliche Pflanzen, pflanzen, Wanddekoration, Wandpflanze, Wandgefäß, Geschenkidee, Pflanzgefäß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 39,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,53*
€ 67,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,11*
€ 64,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,03*
€ 60,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,82*
€ 58,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,47*
€ 55,30
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 46,07*
€ 54,82
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 45,58*
€ 54,24
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 45,09*
€ 53,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,18*
€ 46,62
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.