Begrünen Sie Ihr Zuhause oder Büro mit einzigartigen Flowerboxen! Sie sehen nicht nur wunderschön aus, sie verbessern obendrein auch das Raumklima. Sie eignen sich zum Aufstellen oder zur Wandmontage. Durch das spezielle Flowerbox-Moos können Flowerboxen an der Wand hängen, ohne dass etwas heraus fällt. Auch frisch gegossen, kommt kein Tropfen Feuchtigkeit aus den Flowerboxen. Zugleich sitzen die Pflanzen fest in den Flowerboxen und können sich frei in den Raum entwickeln.
Flowerboxen sind besonders pflegeleicht. Das spezielle Flowerbox-Moos speichert ein Vielfaches seines Volumens an Feuchtigkeit und muss daher nur selten gegossen werden. Mit dieser können Sie Ihre Flowerboxen direkt an der Wand gießen. Ein Abnehmen von der Wand ist nicht nötig.
Jede Flowerbox wird nach Bestellung von Hand für Sie gefertigt.
Bepflanzung: Dracaena Deremensis 'Lemon Surprise‘
Wasser: Geringer Wasserbedarf, ca. alle 2-3 Wochen gießen
Abmessungen: 65 x 7,5 x 7,5 cm
Gewicht (bepflanzt und gewässert): ca. 2,20 kg
Material: Keramik