Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infinity-Bloom Chest - weiß/rosé - 16x16 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Infinity-Bloom Chest - weiß/rosé - 16x16 cm
Infinity-Bloom Chest - weiß/rosé - 16x16 cm
Infinity-Bloom Chest - weiß/rosé - 16x16 cm
Artikel-Nr.:
     9218-2505
Hersteller:
     Flowerbox
Herst.-Nr.:
     NEW-698
EAN/GTIN:
     4260566293360
Suchbegriffe:
Trockenblumen
Trockenpflanzen

Das luxuriöse Accessoire für Ihr Zuhause - zum Aufstellen oder zur Wandmontage. Die hochwertige und formschöne Keramik ist mit echten, konservierten Rosen befüllt, die ganz ohne Gießen und sonstige Pflege auskommen, aber dennoch über Jahre hinweg wunderschön blühen. Die sorgfältig konservierten Rosen sehen immer frisch aus und bereiten Ihnen lange Zeit Freude. Wie alle Pflanzen an der Wand werden die Infinity Blooms handbefüllt, wodurch hohe Qualität und beeindruckende Farbkombinationen möglich werden.


Abmessungen: 16 x 16 x 6,5 cm

Gewicht: ca. 0,70 kg

Material: Keramik

Standort: Im Innenraum, keine direkte Sonneneinstrahlung

Haltbarkeit: Je nach Standort 1-3 Jahre, die Farbe kann durch Sonneneinstrahlung ausbleichen

Weitere Suchbegriffe: Wanddekoration, Konservierte Blumen, Rose, Geschenkidee, jahrelange Lebensdauer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 46,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,09*
€ 77,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,63*
€ 74,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,13*
€ 70,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,83*
€ 67,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,53*
€ 63,70
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 53,05*
€ 63,13
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 52,47*
€ 62,44
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 51,90*
€ 61,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,00*
€ 54,74
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.