Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er-Set Infinity-Bloom Chest - weiß/rosé - 16x16 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er-Set Infinity-Bloom Chest - weiß/rosé - 16x16 cm
3er-Set Infinity-Bloom Chest - weiß/rosé - 16x16 cm
3er-Set Infinity-Bloom Chest - weiß/rosé - 16x16 cm
Artikel-Nr.:
     9218-2506
Hersteller:
     Flowerbox
Herst.-Nr.:
     NEW-699
EAN/GTIN:
     4260566293377
Suchbegriffe:
Trockenblumen
Trockenpflanzen

Das luxuriöse Accessoire für Ihr Zuhause - zum Aufstellen oder zur Wandmontage. Das hochwertige und formschöne Infinity-Bloom Rosenherz ist mit echten, konservierten Rosen bestückt, die ganz ohne Gießen und sonstige Pflege auskommen, aber dennoch über Jahre hinweg wunderschön blühen. Die sorgfältig konservierten Rosen sehen immer frisch aus und bereiten Ihnen lange Zeit Freude. Wie alle unsere Pflanzen an der Wand werden die Infinity Blooms handbefüllt, wodurch hohe Qualität und beeindruckende Farbkombinationen möglich werden.


Abmessungen: 16 x 16 x 6,5 cm (eine Flowerbox)

Gewicht: zusammen ca. 2,10 kg

Material: Keramik

Standort: Im Innenraum, keine direkte Sonneneinstrahlung

Haltbarkeit: Je nach Standort 1-3 Jahre, die Farbe kann durch Sonneneinstrahlung ausbleichen

Weitere Suchbegriffe: Wanddekoration, Konservierte Blumen, Rose, Geschenkidee, jahrelange Lebensdauer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,65*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Satz (ab € 168,65* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 217,73*
€ 259,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 213,41*
€ 253,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 199,16*
€ 237,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 193,53*
€ 230,30
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 191,64*
€ 228,05
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 189,66*
€ 225,70
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 187,67*
€ 223,33
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 168,65*
€ 200,69
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.